Beli dowel kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Set Mata Bor Dowel (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp219.900

    Niigata Seiki (SK) Set Mata Bor Dowel (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium (Cr - V)
    • Tip Shape: Round shank
  2. Yamaha Pin Dowel (Pasak Silinder)
    Mulai

    Rp4.900

    Yamaha Pin Dowel (Pasak Silinder)
    atribut:
    • Part Code: 1ST-E5614-00
    • Compatible for: JUP MX KING
  3. Sandvik Dowel
    Mulai

    Rp389.900

    Sandvik Dowel
    atribut:
    • Sensor embedded property (SEP): 0
  4. ONISHI Plug Marker
    Mulai

    Rp129.900

    ONISHI Plug Marker
    Deskripsi:
    -Used as a joint for 2 materials.-Determines the position of the dowel hole on the wood to drill accurately.-For positioning dowel holes.
  5. NKC Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp22.900

    NKC Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Untuk melubangi kayu sampai lubang atau hanya untuk sebagian lubang saja.
    atribut:
    • Eye Material: TCT
  6. Primaform Continuous Form NCR/Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp139.900

    Primaform Continuous Form NCR/Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    atribut:
    • Type: Normal
    • Size (mm): 241x280
  7. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  8. monotaro Auger Drill Bit Wood Working Dual Purpose (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp68.900

    monotaro Auger Drill Bit Wood Working Dual Purpose (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Ideal for drilling boards and boards, because the tip of the drill is a front screw type, smooth drilling is possible without pressing down. General timber
    atribut:
    • Material: S45C
    • Tip Shape: Tip thread type
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  9. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  10. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  11. HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp579.900

    HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Blade thickness: 0.5mm
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Throat Height: 12mm
  12. TRIWRAP Bubble Wrap AX (Plastik Gelembung)
    Mulai

    Rp909.900

    TRIWRAP Bubble Wrap AX (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Bubble wrap atau yang biasa di sebut bubble pelindung adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan Polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan:- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.
    atribut:
    • Type: AX
    • Diameter Bubble (cm): 3
    • Color: Transparent
    • Length (m): 50
    • Width (cm): 125
  13. ONISHI Dowel Drill Bit No 22 Hexagonal (Mata Bor Dowel)
    Mulai

    Rp159.900

    ONISHI Dowel Drill Bit No 22 Hexagonal (Mata Bor Dowel)
    Deskripsi:
    For dowel hole machining
    atribut:
    • Applicable Model: Electric drill, impact driver (9.6V or more), drill driver (9.6V or more)
    • Maximum Drilling Depth (mm): 11.5 (Applicable dowel length 10mm)
    • Overall Length (mm): 60
    • Chuck Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
    • Shank: Hex shaft 6.35mm
  14. BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  15. TRUSCO Dowel Pin
    54%
    Mulai

    Rp86.900

    TRUSCO Dowel Pin
    Deskripsi:
    -A headless pin with circular cross section and cylindrical side.-Inserting into a hole, used for fitting, positioning, and anti-rotation, etc.
  16. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  17. BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp69.900

    BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Type/Packing: 1pc / Pouch
Daftar Harga dowel kayu Terbaru October 2026
Niigata Seiki (SK) Set Mata Bor Dowel (Drill Bit Set)Rp219.900
Yamaha Pin Dowel (Pasak Silinder)Rp4.900
Sandvik DowelRp389.900
ONISHI Plug MarkerRp129.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
NKC Forstner Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp22.900
Primaform Continuous Form NCR/Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)Rp139.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900
NACHI Taper Shank Drill Cobalt (Mata Bor Kones)Rp739.900
monotaro Auger Drill Bit Wood Working Dual Purpose (Mata Bor Kayu)Rp68.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait